得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 向外金奇訂書機 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
結構 | Chrome瀏覽器 |
冠寬(英寸) | 3/8 |
腿長 | 3 / 8、1 / 2和9/16“ |
總高度 | 6.9“ |
總長度 | 12.75“ |
訂書釘類型 | 平冠 |
類別 | 外向緊握 |
船重(kg) | 0.93 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |