項目 | 電線電纜釘槍 |
身體顏色 | Chrome瀏覽器 |
主體材料 | 鐵件 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
結構 | Chrome瀏覽器 |
冠寬(英寸) | 31/64 和 19/32 |
職責等級 | 15,000磅。 |
適合線徑。 (在。) | 1/2 |
腿長 | 13 / 64,11 / 32“ |
總高度 | 6.625“ |
總長度 | 7.25“ |
能量源 | 手動操作 |
主要應用 | 非金屬護套電纜12 / 2、14 / 2 |
裝訂容量 | 20 |
訂書釘類型 | 絕緣的 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腿長 | 總高度 | 主要應用 | 裝訂容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T59 | 1 / 4,5 / 16“ | 6.25“ | Cat5和同軸電纜安裝 | 30 | 新台幣2,847元 |