項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.500“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 蒸汽氧化物 |
長笛長度 | 4.5“ |
級 | M35鈷 |
材料 | 鈷鋼 |
總長度 | 6 1機構/ 16“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01306 | 0.062“ | 1" | 1 15機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣200元 | ||
01310 | 0.093“ | 1.25“ | 2.25“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣195元 | ||
01314 | 0.125“ | 1.75“ | 2 13機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣264元 | ||
01318 | 0.156“ | 2" | 3.187“ | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣286元 | ||
01322 | 0.187“ | 2.375“ | 3-9 / 16“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣346元 | ||
01326 | 0.218“ | 2.625“ | 3 13機構/ 16“ | 7機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 新台幣434元 | ||
01330 | 0.250“ | 2.875“ | 4 1機構/ 6“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣554元 |