得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣螺母流道 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
CFM @滿載 | 21.0 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
驅動系統 | 空氣驅動/自動關閉 |
自由速度 | 600轉 |
頭寬 | 2" |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 13.156“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍軟拉 | 124英寸磅 |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | IT |