項目 | 空氣螺絲刀 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2.50 |
CFM @滿載 | 10.0 |
離合器類型 | 自動關閉 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 1000轉 |
手柄類型 | 在線人體工程學 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 16“ |
手術 | 工業緊固 |
總長度 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
節氣門類型 | 一鍵啟動 |
扭矩範圍軟拉 | 5至26英寸磅 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 24.77 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPFL280 | 5.00 | 20.0 | 250轉 | 5機構/ 16“ | 9.625“ | 新台幣48,487元 |