項目 | 法蘭滑軌 |
軸承 | 球 |
中心到中心滾子的間距 | 3輸入。 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 17號鍍鋅鋼 |
框架類型 | U通道 |
總長度 | 10ft。 |
總寬度 | 5" |
導軌長度 | 10英尺 |
章節說明 | 10英尺直 |
滑板材質 | 鐵件 |
類別 | U型200#LH |
車輪設計 | 排隊 |
輪徑 | 2" |
每個車軸車輪 | 1 |
每英尺車輪 | 4 |
船重(kg) | 32.21 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 309.88 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8428200010 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 總寬度 | 章節說明 | 類別 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5FRMF3003L | 5ft。 | 3" | 5英尺直 | U型30#LH | 1 5機構/ 8“ | 新台幣4,268元 | |
10FRMF3003L | 10ft。 | 3" | 10英尺直 | U型30#LH | 1 5機構/ 8“ | 新台幣8,026元 | 詢價
|
5FRMF20003L | 5ft。 | 5" | 5英尺直 | U型200#LH | 2" | 新台幣12,433元 |