項目 | 溜冰輪輸送機 |
軸承 | 球軸承 |
床長 | 5英尺 |
框架之間(英寸) | 10 |
中心到中心滾子的間距 | 3" |
設計 | 螺栓 |
框架材質 | 1 / 8“鋁合金 |
負載能力 | 750磅。 |
總長度 | 5ft。 |
總寬度 | 12“ |
章節說明 | 5英尺直 |
三方圈 | 直行 |
滑板材質 | 18 加。 鋁 |
輪孔 | 1機構/ 4“ |
車輪設計 | 交錯 |
輪徑 | 1 15機構/ 16“ |
每個車軸車輪 | 2和3 |
每英尺車輪 | 10 |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 170.18 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8428390000 |
原產地 | US |
型號 | 章節說明 | 軸承 | 框架之間(英寸) | 三方圈 | 框架表面處理 | 框架材質 | 負載能力 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X10X05G | 5英尺直 | 球軸承 | 10 | 直行 | - | 12號鍍鋅鋼 | 1200磅。 | 5ft。 | 新台幣7,718元 | |
18X16X05G | 5英尺直 | 球軸承 | 16 | 直行 | - | 12號鍍鋅鋼 | 1200磅。 | 5ft。 | 新台幣10,416元 | |
24X20X05G | 5英尺直 | 球軸承 | 22 | 直行 | - | 12號鍍鋅鋼 | 1200磅。 | 5ft。 | 新台幣12,671元 | |
18X16X05A | 5英尺直 | 球軸承 | 16 | 直行 | - | 1 / 8“鋁合金 | 750磅。 | 5ft。 | 新台幣12,130元 | |
24X20X05A | 5英尺直 | 球軸承 | 22 | 直行 | - | 1 / 8“鋁合金 | 720磅 | 5ft。 | 新台幣14,246元 | |
12X10X10G | 10英尺直 | 球軸承 | 10 | 直行 | - | 12號鍍鋅鋼 | - | 10ft。 | 新台幣15,632元 | 詢價
|
18X16X10G | 10英尺直 | 球軸承 | 16 | 直行 | - | 12號鍍鋅鋼 | - | 10ft。 | 新台幣19,818元 | 詢價
|