項目 | 滾輪輸送軌道 |
軸承 | 球 |
床長 | 5英尺 |
床身材質 | 7 ga。 Steel鋼 |
框架之間(英寸) | 4 |
中心到中心滾子的間距 | 3輸入。 |
設計 | 螺栓 |
完 | 粉末塗層 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 7 號塗漆鋼 |
總長度 | 5ft。 |
總寬度 | 7" |
滾筒 | 在3英寸中心設置高 |
滾筒容量 | 850磅 |
滾筒直徑 | 2-1 / 2“ |
滾筒材質 | 11 Gauge Steel |
滾筒位置 | 在3英寸中心設置高 |
輸送帶輥 | 20 |
章節說明 | 5英尺直 |
船重(kg) | 54.43 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 165.1 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8428200010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 章節說明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
14F10S03B04 公關 | 10ft。 | 10英尺直 | 新台幣67,787元 | 詢價
|