ASHLAND 輸送機 4F10KA03B10 滾筒輸送機 10 英尺直 Bf 10 英寸 | AC3VFD 2WJW9

ASHLAND CONVEYOR 4F10KA03B10 滾筒輸送機 10 英尺直 Bf 10 英寸

貨號:AC3VFD 型號:4F10KA03B10交叉參考:2WJW9
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$25,803 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾筒輸送機
軸承球軸承
床長10英尺
床身材質1/8" 鋁
框架之間(英寸)10
中心到中心滾子的間距3輸入。
設計螺栓
框架表面處理與機身相同顏色
框架材質1/8“鋁槽
總長度10ft。
總寬度12.75“
滾筒在3英寸中心設置高
滾筒容量270磅
滾筒直徑1.9“
滾筒材質16鋁規
滾筒位置在3英寸中心設置高
輸送帶輥40
章節說明10英尺直

送貨信息:

船重(kg) 37.35
船高(厘米)15.24
船長(厘米)309.88
船寬(厘米)33.02
HS代碼8428390000
原產地US

產品型號

產品型號滾筒直徑軸承框架之間(英寸)滾筒材質章節說明類別設計框架表面處理價錢
亞甚蘭輸送機 11F05EG15B10 滾筒輸送機直 W 12 英寸長 5 英尺 | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8“球軸承1018號鍍鋅鋼5英尺直輕鬆的工作螺栓-新台幣13,668元
亞甚蘭輸送機 11F05EG15B16 滾筒輸送機直 W 18 英寸長 5 英尺 | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8“球軸承1618號鍍鋅鋼5英尺直輕鬆的工作螺栓-新台幣16,186元
亞甚蘭輸送機 11F05EG15B22 滾筒輸送機直 W 24 英寸長 5 英尺 | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8“球軸承2218號鍍鋅鋼5英尺直輕鬆的工作螺栓-新台幣18,909元
亞甚蘭輸送機 11F10EG03B10 滾筒輸送機直 W 12 英寸長 10 英尺 | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8“球軸承1018號鍍鋅鋼10英尺直輕鬆的工作螺栓-新台幣17,423元
詢價
亞甚蘭輸送機 11F10EG03B16 滾筒輸送機直 W 18 英寸長 10 英尺 | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8“球軸承1618號鍍鋅鋼10英尺直輕鬆的工作螺栓-新台幣18,581元
詢價
亞甚蘭輸送機 11F10EG03B22 滾筒輸送機直 W 24 英寸長 10 英尺 | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8“球軸承2218號鍍鋅鋼10英尺直輕鬆的工作螺栓-新台幣22,910元
詢價
亞甚蘭輸送機 11F05EG03B10 滾筒輸送機直 W 12 英寸長 5 英尺 | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8“球軸承1018號鍍鋅鋼5英尺直輕鬆的工作螺栓-新台幣9,884元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHLAND CONVEYOR 4F10KA03B10 滾筒輸送機 10 英尺直 Bf 10 英寸
新台幣25,803元 /單元