項目 | 滾筒輸送機 |
軸承 | 球 |
床長 | 5英尺 |
床身材質 | 結構鋼 |
框架之間(英寸) | 39 |
中心到中心滾子的間距 | 3輸入。 |
設計 | 焊接 |
完 | 粉末塗層 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 4英寸x 5.4磅塗漆結構鋼 |
總長度 | 5ft。 |
總寬度 | 42“ |
滾筒 | 在3英寸中心設置高 |
滾筒容量 | 777磅 |
滾筒直徑 | 2-1 / 2“ |
滾筒材質 | 11 Gauge Steel |
滾筒位置 | 在3英寸中心設置高 |
輸送帶輥 | 20 |
章節說明 | 5英尺直 |
船重(kg) | 186.75 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 154.94 |
船寬(厘米) | 137.16 |
HS代碼 | 8428200010 |
原產地 | US |
型號 | 框架之間(英寸) | 總長度 | 總寬度 | 章節說明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5F10S03B27 | 27 | 10ft。 | 30“ | 10英尺直 | 新台幣79,870元 | 詢價
|
5F10S03B39 | 39 | 10ft。 | 42“ | 10英尺直 | 新台幣106,347元 | 詢價
|
5F10S03B51 | 51 | 10ft。 | 54“ | 10英尺直 | 新台幣118,207元 | 詢價
|
5F05S03B27 | 27 | 5ft。 | 30“ | 5英尺直 | 新台幣46,077元 | |
5F05S03B51 | 51 | 5ft。 | 54“ | 5英尺直 | 新台幣67,808元 |