項目 | 更換輸送帶 |
床深 | 0.135“ |
皮帶類型 | 單層PVC 120光滑上衣 |
皮帶寬度 | 18“ |
驅動皮帶輪(英寸) | 最低2 |
負載能力 | 120磅。 |
總長度 | 12.5ft。 |
類別 | 黑色PVC |
船重(kg) | 7.42 |
船高(厘米) | 46.23 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 5910001030 |
原產地 | US |
型號 | 皮帶寬度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BGP18X22'-6“片段 | 18“ | 22.5ft。 | 新台幣22,838元 | |
BGP18X32'-6“片段 | 18“ | 32.5ft。 | 新台幣31,525元 | |
BGP18X42'-6“片段 | 18“ | 42.5ft。 | 新台幣48,378元 | |
BGP30X12'-6“片段 | 30“ | 12.5ft。 | 新台幣22,618元 | |
BGP30X22'-6“片段 | 30“ | 22.5ft。 | 新台幣36,240元 | |
BGP30X32'-6“片段 | 30“ | 32.5ft。 | 新台幣57,763元 | |
BGP30X42'-6“片段 | 30“ | 42.5ft。 | 新台幣67,999元 |