得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球轉移 |
球直徑 | 1-1/8 |
球材質 | 碳素鋼 |
直徑 | 2.437 |
身高 | 1.593 |
外殼材質 | 黑氧化鋼 |
安裝樣式 | 3/8" x 16" 和 5/32" |
類別 | 法蘭/螺柱 |
工作負荷限制 | 200磅。 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 28.58 |
船長(厘米) | 20.96 |
船寬(厘米) | 0.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BT FS 3/8-16 1.25DIA 250 CS/CS | 1.75 | 250 | 新台幣2,173元 | ||
BT FS 3/8-16 1DIA 150 CS/CS | 1.5 | 150 | 新台幣920元 |