項目 | 球轉移表 |
球材質 | 碳素鋼 |
框架之間(英寸) | 22 |
機框 | 3 1/2 x 1 3/8 x 11號鋼,環氧粉末噴漆 |
總長: | 36“ |
類別 | 球轉移表 |
工作負荷限制 | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,600磅/英尺5英尺支持中心 |
船重(kg) | 43.2 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8431390010 |
原產地 | US |
型號 | 框架之間(英寸) | 總長: | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BTIT220203 | 22 | 24“ | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,600磅/英尺5英尺支持中心 | 新台幣32,228元 | |
BTIT220403 | 22 | 48“ | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,600磅/英尺5英尺支持中心 | 新台幣58,689元 | |
BTIT360403 | 36 | 48“ | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,500磅/英尺5英尺支持中心 | 新台幣80,904元 | |
BTIT220204 | 22 | 24“ | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,600磅/英尺5英尺支持中心 | 新台幣21,886元 | |
BTIT220304 | 22 | 36“ | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,600磅/英尺5英尺支持中心 | 新台幣34,950元 | |
BTIT220404 | 22 | 48“ | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,600磅/英尺5英尺支持中心 | 新台幣44,745元 | |
BTIT360404 | 36 | 48“ | 120磅/英尺在10英尺支持中心上,500磅/英尺5英尺支持中心 | 新台幣54,653元 |