阿什蘭輸送機 Dg10 |替換滾筒直徑 1.9 英吋 Bf 10 英吋 | 1vbg7 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

亞甚蘭輸送機 DG10 替換滾筒直徑 1.9 英寸 Bf 10 英寸 | AB3TEF 1VBG7

ASHLAND CONVEYOR DG10 替換滾筒直徑 1.9 英寸 Bf 10 英寸

有現貨
貨號:AB3TEF 型號:DG10交叉參考:1VBG7

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,048 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目更換輥
軸承輕油潤滑鋼球軸承
框架之間(英寸)10
容量270磅
結構12號鍍鋅鋼
直徑1 29機構/ 32“
鍍鋅鋼外殼
安裝春天保留
7/16“六角普通鋼
類別中等責任

送貨信息:

船重(kg) 1.4
船高(厘米)10.16
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)10.16
HS代碼8431390010
原產地US

產品型號

產品型號類別軸承框架之間(英寸)容量結構直徑價錢
ASHLAND 輸送機 EG10 替換滾筒直徑 1 3/8 英寸 Bf 10 英寸 | AB2WNH 1PDL2 EG10輕鬆的工作輕油潤滑油1094磅18號鍍鋅鋼1 3機構/ 8“鍍鋅鋼1/4“圓形普通鋼新台幣611元
ASHLAND 輸送機 EG16 替換滾筒直徑 1 3/8 英寸 Bf 16 英寸 | AB2WNJ 1PDL3 EG16輕鬆的工作輕油潤滑油1656磅18號鍍鋅鋼1 3機構/ 8“鍍鋅鋼1/4“圓形普通鋼新台幣720元
ASHLAND 輸送機 EG22 替換滾筒直徑 1 3/8 英寸 Bf 22 英寸 | AB2WNK 1PDL4 EG22輕鬆的工作輕油潤滑油2240磅。18號鍍鋅鋼1 3機構/ 8“鍍鋅鋼1/4“圓形普通鋼新台幣901元
ASHLAND CONVEYOR KG10 替換滾筒直徑 1.9 英寸 Bf 10 英寸 | AB2WNL 1PDL5 KG10輕鬆的工作輕油潤滑油10270磅16號鍍鋅鋼1 29機構/ 32“鍍鋅鋼7/16“六角普通鋼新台幣730元
ASHLAND CONVEYOR KG16 替換滾筒直徑 1.9 英寸 Bf 16 英寸 | AB2WNM 1PDL6 KG16輕鬆的工作輕油潤滑油16270磅16號鍍鋅鋼1 29機構/ 32“鍍鋅鋼7/16“六角普通鋼新台幣995元
ASHLAND CONVEYOR KG22 替換滾筒直徑 1.9 英寸 Bf 22 英寸 | AB2WNN 1PDL7 KG22輕鬆的工作輕油潤滑油22270磅16號鍍鋅鋼1 29機構/ 32“鍍鋅鋼7/16“六角普通鋼新台幣1,248元
ASHLAND CONVEYOR KG36 替換滾筒 Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36輕鬆的工作輕油潤滑油36270磅16號鍍鋅鋼1 29機構/ 32“鍍鋅鋼7/16“六角普通鋼新台幣2,031元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHLAND CONVEYOR DG10 替換滾筒直徑 1.9 英寸 Bf 10 英寸
新台幣1,048元 /單元