項目 | 輥道皮帶輸送機 |
可調節高度 | 26-1 / 2至34-1 / 2英寸 |
軸承 | 密封和預潤滑 |
床深 | 3-1 / 2“ |
床長 | 5英尺 |
床身材質 | 鐵件 |
床寬 | 33輸入。 |
皮帶速度 | 變速範圍從6到60 FPM |
皮帶類型 | PVC 120光滑上衣 |
皮帶寬度 | 30“ |
驅動皮帶輪(英寸) | 4 |
完 | 環氧粉末塗料 |
HP | 1/2 |
每單位腿數 | 2 |
負載能力 | 2525磅 |
電機額定值 | 變頻器負載 |
電機類型 | 1/2 HP逆變器佔空比,480 VAC三相 |
總長度 | 7ft。 |
段落 | 三 |
軸直徑 | 1-3 / 16“ |
支架類型 | H |
軸體 | 帶撥號速度控制的開/關按鈕 |
電壓 | 460 VAC |
信號寬度 | 34“ |
船重(kg) | 249.48 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428200010 |
原產地 | US |
型號 | 皮帶寬度 | 負載能力 | 電機類型 | 總長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 | 18“ | 2550磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 12ft。 | 24“ | 新台幣310,212元 | 詢價
|
RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 | 18“ | 2500磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 17ft。 | 24“ | 新台幣431,318元 | 詢價
|
RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 18“ | 2450磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 22ft。 | 24“ | 新台幣375,466元 | 詢價
|
RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 18“ | 2600磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 7ft。 | 24“ | 新台幣278,085元 | 詢價
|
RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 | 30“ | 2450磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 12ft。 | 34“ | 新台幣370,733元 | 詢價
|
RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 | 30“ | 2375磅 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 17ft。 | 34“ | 新台幣416,452元 | 詢價
|
RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 30“ | 2275磅 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 22ft。 | 34“ | 新台幣410,416元 | 詢價
|