項目 | 滑床動力皮帶輸送機 |
可調節高度 | 26 1/2至34 1/2 In。 |
軸承 | 密封和預潤滑 |
床深 | 4" |
床長 | 15英尺 |
床身材質 | 鐵件 |
床寬 | 34-1 / 2英寸 |
皮帶速度 | 固定為60 FPM |
皮帶類型 | PVC 120光滑上衣 |
皮帶寬度 | 30“ |
驅動皮帶輪(英寸) | 4 |
完 | 環氧粉末塗層 |
HP | 1/2 |
每單位腿數 | 3 |
負載能力 | 355磅 |
電機類型 | 115 / 208-230 VAC,單相 |
總長度 | 16ft。 |
段落 | Single |
軸直徑 | 1-3 / 16“ |
支架類型 | H |
軸體 | 開/關切換 |
類別 | N / A |
電壓 | 110 VAC |
船重(kg) | 376.48 |
船高(厘米) | 46.99 |
船長(厘米) | 339.09 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428330000 |
原產地 | US |
型號 | 皮帶寬度 | 項目 | 負載能力 | 電機類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 18“ | 滑床動力皮帶輸送機 | 450磅。 | 115 / 208-230 VAC,單相 | 6ft。 | 新台幣288,796元 | 詢價
|
SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 18“ | 滑床動力皮帶輸送機 | 410磅。 | 115 / 208-230 VAC,單相 | 16ft。 | 新台幣358,576元 | 詢價
|
SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 30“ | 滑床動力皮帶輸送機 | 435磅 | 115 / 208-230 VAC,單相 | 6ft。 | 新台幣371,829元 | 詢價
|
SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 | 30“ | 滑床動力皮帶輸送機 | 395磅 | 115 / 208-230 VAC,單相 | 11ft。 | 新台幣402,297元 | 詢價
|
SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 30“ | 滑床動力皮帶輸送機 | 315磅 | 115 / 208-230 VAC,單相 | 21ft。 | 新台幣566,938元 | 詢價
|
SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 | 18“ | 滑床動力皮帶輸送機w / 6-60fpm變速 | 335磅 | 需要110單相電源電壓 | 11ft。 | 新台幣410,370元 | 詢價
|
SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M25 | 18“ | 滑床動力皮帶輸送機w / 6-60fpm變速 | 410磅。 | 需要110單相電源電壓 | 16ft。 | 新台幣433,198元 | 詢價
|