項目 | 滑床動力皮帶輸送機 |
可調節高度 | 26-1 / 2至34-1 / 2英寸 |
軸承 | 密封和預潤滑 |
床深 | 4" |
床長 | 20英尺 |
床身材質 | 鐵件 |
床寬 | 34-1 / 2英寸 |
皮帶速度 | 變速範圍從6到60 FPM |
皮帶類型 | PVC 120光滑上衣 |
皮帶寬度 | 30“ |
驅動皮帶輪(英寸) | 4 |
完 | 環氧粉末塗料 |
HP | 1/2 |
每單位腿數 | 3 |
負載能力 | 350磅。 |
電機額定值 | 逆變器負載 |
電機類型 | 1/2 HP逆變器佔空比,480 VAC三相 |
總長度 | 21ft。 |
段落 | 三 |
軸直徑 | 1-3 / 16“ |
支架類型 | H |
軸體 | 帶撥號速度控制的開/關按鈕 |
電壓 | 460 VAC |
船重(kg) | 387 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 340.36 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428200010 |
原產地 | US |
型號 | 皮帶寬度 | 負載能力 | 電機類型 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 18“ | 450磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 11ft。 | 230-460 VAC | 新台幣345,886元 | 詢價
|
SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 18“ | 430磅 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 16ft。 | 230-460 VAC | 新台幣333,273元 | 詢價
|
SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 18“ | 415磅 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 21ft。 | 230-460 VAC | 新台幣395,978元 | 詢價
|
SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 | 18“ | 475磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 6ft。 | 230-460 VAC | 新台幣303,349元 | 詢價
|
SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 30“ | 415磅 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 11ft。 | 230-460 VAC | 新台幣399,637元 | 詢價
|
SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 30“ | 380磅 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 16ft。 | 230-460 VAC | 新台幣432,564元 | 詢價
|
SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 30“ | 350磅。 | 1/2 HP,230/460 VAC,三相 | 21ft。 | 230-460 VAC | 新台幣490,146元 | 詢價
|