項目 | 望遠鏡輸送機 |
軸承 | 球 |
床長 | 40英尺 |
床身材質 | 10 ga。 Steel鋼 |
框架之間(英寸) | 30 |
(磅。) | 140 |
鑄工直徑 | 5" |
中心到中心滾子的間距 | 1-1 / 2英寸 |
設計 | 螺栓 |
完 | 粉末塗層 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 12號鍍鋅鋼 |
高度調整 | 高端36至46英寸,低端17至21英寸 |
每單位腿數 | 5 |
Max.最高Length (Ft.)長度(英尺) | 40 |
Min.最小Length長度 | 14英尺 |
總長度 | 40ft。 |
總寬度 | 39“ |
滾筒 | 在1-1 / 2“中心設置Hi |
滾筒容量 | 85磅 |
滾筒直徑 | 1-3 / 8“ |
滾筒材質 | 18號鍍鋅鋼 |
滾筒位置 | 在1-1 / 2英寸中心上設置高 |
輸送帶輥 | 80 |
船重(kg) | 882 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 411.48 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 8428200010 |
原產地 | US |
型號 | 框架之間(英寸) | 鑄工直徑 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T4A52414TLEFG | 22 | 5" | 40ft。 | 31“ | 新台幣515,318元 | 詢價
|
T5A52414TLEFG | 22 | 5" | 50ft。 | 31“ | 新台幣592,909元 | 詢價
|
T5A53214TLEFG | 30 | 5" | 50ft。 | 39“ | 新台幣695,121元 | 詢價
|
T6A82414TLEFG | 22 | 8" | 60ft。 | 31“ | 新台幣713,265元 | 詢價
|
T6A83214TLEFG | 30 | 8" | 60ft。 | 39“ | 新台幣768,361元 | 詢價
|