項目 | 流動滑冰輪 |
軸承 | 球軸承 |
床深 | 2-3 / 8“ |
床長 | 10英尺 |
中心到中心滾子的間距 | 1-1 / 2英寸 |
深度 | 2.375“ |
設計 | 螺栓 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 12號鍍鋅鋼 |
框架類型 | J通道 |
總長度 | 10ft。 |
總寬度 | 3.75“ |
導軌長度 | 10英尺 |
滾筒容量 | 100磅 |
輸送帶輥 | 80 |
章節說明 | 10英尺直 |
滑板材質 | 18 ga。 鍍鋅鋼 |
類別 | J-Channel 100#滑板編號2WKP2 |
輪孔 | 1機構/ 4“ |
車輪設計 | 交錯 |
輪徑 | 1 15機構/ 16“ |
每英尺車輪 | 8 |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 309.88 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8431390010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 床深 | 深度 | 框架類型 | 總長度 | 總寬度 | 章節說明 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W05FR210015 | 3" | 3" | J通道 | 5ft。 | 2.75“ | 5英尺直 | J-Channel 100#滑板編號2WKP2 | 新台幣9,475元 | ||
W05FR27503 | 3" | 3" | J通道 | 5ft。 | 2.75“ | 5英尺直 | J-Channel 75#滑板編號2WKP5 | 新台幣6,845元 | ||
W05FR410015 | 3" | 3" | C通道 | 5ft。 | 3.625“ | 5英尺直 | C通道100#滑板編號2WKP2 | 新台幣5,853元 | ||
W05FR47503 | 3" | 3" | C通道 | 5ft。 | 2 13機構/ 16“ | 5英尺直 | C通道75#滑板編號2WKP5 | 新台幣4,426元 | ||
W10FR27503 | 2-3 / 8“ | 2.375“ | J通道 | 5ft。 | 2.75“ | 10英尺直 | J-Channel 75#滑板編號2WKP5 | 新台幣12,455元 | 詢價
|