項目 | 電池充電器 |
AC線長 | 10英尺 |
電纜規 | 4 AWG |
電纜長度 | 8ft。 |
功能 | 增壓,充電 |
輸入電壓 | 120 VAC |
手動(M)/自動(A) | Automatic 自動錶 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 17“ |
總高度 | 30“ |
總寬度 | 16“ |
次數 | 輪式 |
測試功能 | 沒有 |
計時沙漏 | 是 |
用於 | 鉛酸 |
船重(kg) | 31.75 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 41.91 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 輸入電壓 | 操作類型 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6006年度股東大會 | - | 120V交流 | Automatic 自動錶 | - | - | - | 新台幣42,693元 | 詢價
| |
6012年度股東大會 | - | 120V交流 | Automatic 自動錶 | - | - | - | 新台幣30,544元 | 詢價
| |
6065 | 6.5英尺 | 120V交流 | 手動操作 | 11 1機構/ 2“ | 15“ | 12“ | 新台幣33,917元 | 詢價
|