Associated Equip 6276 | 應急啟動器 12v 720a 最大電壓 500v | 36MW24 | Raptor Supplies 台灣
相關設備 6276 應急啟動器 12V 720A 最大電壓 500V | AH6ZZD 36MW24

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A 最大電壓 500V

貨號:AH6ZZD Model: 6276,en交叉參考:36MW24

得到它 可能 8, 星期三

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電池啟動器
功能推進
手動(M)/自動(A)手動操作
次數手持便攜式
用於AGM,深循環,凝膠,鉛酸,鋰,濕電池

送貨信息:

船重(kg) 19.96
船高(厘米)40.64
船長(厘米)33.02
船寬(厘米)38.1
原產地CN

產品詳細說明:

  • 電池電壓:12
  • 升壓電流@電壓:720A @ 12V
  • 充電類型:智能
  • 室內/室外:室內/室外
  • 便攜式:是
  • 符合CEC:符合CEC

產品型號

產品型號價錢
相關設備 MSK6211 電池應急啟動器 12V | AG9CBV 11Z385 MSK6211新台幣14,982元
相關設備 KS400 應急啟動器 12V 400A 最大電壓 300V | AH6ZZC 36MW21 KS400新台幣21,400元
相關設備 6296 應急啟動器 12/24V 720A 最大電壓 500 | AH6ZZE 36MW25 6296新台幣33,943元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A 最大電壓 500V