項目 | 電池充電器和啟動器 |
AC線長 | 6英尺 |
電纜規 | 6-1 / 2 AWG |
電纜長度 | 6ft。 |
功能 | 提升,充電,維護 |
輸入電壓 | 120 VAC |
手動(M)/自動(A) | Automatic 自動錶 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 14.5“ |
總高度 | 24“ |
總寬度 | 13“ |
次數 | 輪式 |
測試功能 | 沒有 |
計時沙漏 | 是 |
用於 | 鉛酸 |
船重(kg) | 16.21 |
船高(厘米) | 63.25 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 34.29 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 計時沙漏 | 用於 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS6007B | 17“ | 30“ | 16“ | 微處理器控制 | AGM,深循環,凝膠,鉛酸 | 新台幣38,265元 |