項目 | 壓縮彈簧 |
顏色 | 銀色 |
壓縮長度 | 0.528“ |
撓度@載荷 | 0.39“ |
終端類型 | 平方未磨 |
完 | 油 |
孔尺寸 | 25機構/ 64“ |
桿尺寸 | 3機構/ 16“ |
負載(磅) | 0.26 |
材料 | 標準鋼 |
外直徑。 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 1 31機構/ 32“ |
回彈率 | 0.66磅/英寸 |
類別 | 中等責任 |
UPC | 464634814271 |
線徑 | 0.022“ |
電線類型 | 圓形 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 9.98 |
船長(厘米) | 0.83 |
船寬(厘米) | 5.25 |
原產地 | CN |
型號 | 負載(磅) | 顏色 | 壓縮長度 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020121000 | 266.56 | 銀色 | 0.814“ | 標準鋼 | 11機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 1255.00磅/英寸 | 0.148“ | 1 | 新台幣742元 | |
020114000 | 77.35 | 銀色 | 1.063“ | 標準鋼 | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 221.00磅/英寸 | 0.125“ | 3 | 新台幣405元 | |
020120000 | 30.00 | 銀色 | 0.59“ | 標準鋼 | 1 5機構/ 16“ | 1.25“ | 120.00磅/英寸 | 0.125“ | 3 | 新台幣453元 | |
020067000 | 43.63 | 銀色 | 1.952“ | 標準鋼 | 11機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 53.70磅/英寸 | 0.105“ | 3 | 新台幣369元 | |
020065000 | 43.2 | 銀色 | 1.01“ | 標準鋼 | 7機構/ 8“ | 2" | 108.00磅/英寸 | 0.120“ | 6 | 新台幣1,029元 | |
020048000 | 6.80 | 銀色 | 3" | 標準鋼 | 7機構/ 8“ | 10“ | 3.40磅/英寸 | 0.08“ | 3 | 新台幣238元 | |
020062000 | 28.41 | 銀色 | 1.148“ | 標準鋼 | 1-1 / 64“ | 2 9機構/ 16“ | 55.44磅/英寸 | 0.120“ | 6 | 新台幣923元 |