項目 | 模具之春 |
顏色 | 湖水綠 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 畫 |
孔尺寸 | 0.375“ |
桿尺寸 | 3機構/ 16“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 12“ |
回彈率 | 15磅/英寸 |
類別 | 超重型 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7320205045 |
原產地 | US |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1" | 210磅/英寸 | 10 | 新台幣1,461元 | |
106105 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 146磅/英寸 | 1 | 新台幣104元 | |
106107 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 105磅/英寸 | 1 | 新台幣119元 | |
106108 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2" | 90磅/英寸 | 1 | 新台幣133元 | |
106112 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3" | 63磅/英寸 | 1 | 新台幣26元 | |
106204 | 0.5“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 310磅/英寸 | 1 | 新台幣108元 | |
106205 | 0.5“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 240磅/英寸 | 1 | 新台幣111元 |