項目 | ISO D模具彈簧 |
顏色 | 橄欖綠 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 粉末塗層 |
孔尺寸 | 3機構/ 4“ |
桿尺寸 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 1" |
回彈率 | 167.9磅/英寸 |
類別 | 超輕型 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7320205045 |
原產地 | IT |
型號 | 類別 | 顏色 | 完 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302610D | 超輕型 | 橄欖綠 | 粉末塗層 | 1.25“ | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 2.5“ | 145.6磅/英寸 | 1 | 新台幣24元 | |
302612D | 超輕型 | 橄欖綠 | 粉末塗層 | 1.25“ | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 3" | 123.3磅/英寸 | 1 | 新台幣403元 | |
302614D | 超輕型 | 橄欖綠 | 粉末塗層 | 1.25“ | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 3.5“ | 103.4磅/英寸 | 1 | 新台幣439元 | |
302616D | 超輕型 | 橄欖綠 | 粉末塗層 | 1.25“ | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 4" | 89.6磅/英寸 | 3 | 新台幣1,109元 | |
302618D | 超輕型 | 橄欖綠 | 粉末塗層 | 1.25“ | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 4.5“ | 81.1磅/英寸 | 3 | 新台幣1,232元 | |
302620D | 超輕型 | 橄欖綠 | 粉末塗層 | 1.25“ | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 5" | 72.5磅/英寸 | 3 | 新台幣1,341元 | |
302628D | 超輕型 | 橄欖綠 | 粉末塗層 | 1.25“ | 5機構/ 8“ | 1.25“ | 7" | 51.4磅/英寸 | 3 | 新台幣1,765元 |