項目 | ISO D模具彈簧 |
顏色 | 湖水綠 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 粉末塗層 |
孔尺寸 | 1機構/ 2“ |
桿尺寸 | 9機構/ 32“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 3.5“ |
回彈率 | 26.8磅/英寸 |
類別 | 輕鬆的工作 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7320205045 |
原產地 | IT |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303104D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1" | 69.7磅/英寸 | 10 | 新台幣942元 | |
303105D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 56.5磅/英寸 | 10 | 新台幣964元 | |
303106D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 46.8磅/英寸 | 10 | 新台幣1,051元 | |
303107D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 36.5磅/英寸 | 10 | 新台幣947元 | |
303108D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2" | 36磅/英寸 | 1 | 新台幣117元 | |
303112D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3" | 24.6磅/英寸 | 15 | 新台幣1,668元 | |
303148D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 12“ | 5.7磅/英寸 | 3 | 新台幣1,413元 |