扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304348D Iso D 模具彈簧 中型 15.87mm x 305mm | AD6BJY 44V062

RAYMOND 304348D Iso D模具彈簧中型15.87mm x 305mm

有現貨
貨號:AD6BJY 型號:304348D交叉編號:44V062

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$61 /單元
本產品只能以2的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目ISO D模具彈簧
顏色藍色
終端類型封閉地面
粉末塗層
孔尺寸5機構/ 8“
桿尺寸11機構/ 32“
材料鉻矽合金鋼
外直徑。5機構/ 8“
總長度12“
回彈率24磅/英寸
類別中等責任

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)1.78
船長(厘米)31.24
船寬(厘米)1.78
HS代碼7320205045
原產地IT

產品型號

產品型號孔尺寸桿尺寸外直徑。總長度回彈率包裝。 數量價錢
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304104D Iso D 模具彈簧中型 9.52 毫米 x 25 毫米 - 10 件裝 | AD6BHT 44V034 304104D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“1"89.6磅/英寸10新台幣878元
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304105D Iso D 模具彈簧中型 9.52 毫米 x 32 毫米 - 10 件裝 | AD6BHU 44V035 304105D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“1.25“77.1磅/英寸10新台幣1,008元
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304106D Iso D 模具彈簧中型 9.52 毫米 x 38 毫米 - 10 件裝 | AD6BHV 44V036 304106D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“1.5“66.8磅/英寸10新台幣1,159元
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304107D Iso D 模具彈簧中型 9.52 毫米 x 44 毫米 - 10 件裝 | AD6BHW 44V037 304107D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“1.75“54.8磅/英寸10新台幣1,246元
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304108D Iso D 模具彈簧 中型 9.52mm x 51mm | AD6BHX 44V038 304108D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“2"49.1磅/英寸15新台幣1,576元
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304110D Iso D 模具彈簧 中型 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“2.5“37.7磅/英寸15新台幣1,629元
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 304112D Iso D 模具彈簧 中型 9.52mm x 76mm | AD6BHZ 44V040 304112D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“3"31.4磅/英寸10新台幣1,187元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RAYMOND 304348D Iso D模具彈簧中型15.87mm x 305mm
新台幣61元 /單元