扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

關聯彈簧 RAYMOND 306410D Iso D 模具彈簧 Xhd 19.05mm x 64mm | AD6BVL 44V291

RAYMOND 306410D Iso D模彈簧Xhd 19.05mm x 64mm

有現貨
貨號:AD6BVL 型號:306410D交叉編號:44V291

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$293 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目ISO D模具彈簧
顏色
終端類型封閉地面
粉末塗層
孔尺寸3機構/ 4“
桿尺寸3機構/ 8“
材料鉻矽合金鋼
外直徑。3機構/ 4“
總長度2.5“
回彈率654.9磅/英寸
類別超重型

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)2.29
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)2.29
HS代碼7320205060
原產地IT

產品型號

產品型號孔尺寸桿尺寸外直徑。總長度回彈率包裝。 數量價錢
關聯彈簧 RAYMOND 306104D Iso D 模具彈簧 Xhd 9.52 毫米 x 25 毫米 - 10 件裝 | AD6BTZ 44V257 306104D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“1"207.8磅/英寸10新台幣1,144元
關聯彈簧 RAYMOND 306105D Iso D 模具彈簧 Xhd 9.52 毫米 x 32 毫米 - 10 件裝 | AD6BUA 44V258 306105D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“1.25“157磅/英寸10新台幣1,240元
關聯彈簧 RAYMOND 306107D Iso D 模具彈簧 Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“1.75“111.9磅/英寸15新台幣1,669元
關聯彈簧 RAYMOND 306108D Iso D 模具彈簧 Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“2"95.9磅/英寸15新台幣1,728元
關聯彈簧 RAYMOND 306110D Iso D 模具彈簧 Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“2.5“75.9磅/英寸10新台幣1,226元
關聯彈簧 RAYMOND 306112D Iso D 模具彈簧 Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“3"64磅/英寸10新台幣1,351元
關聯彈簧 RAYMOND 306148D Iso D 模具彈簧 Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3機構/ 8“3機構/ 16“3機構/ 8“12“15.4磅/英寸3新台幣1,627元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RAYMOND 306410D Iso D模彈簧Xhd 19.05mm x 64mm
新台幣293元 /單元