項目 | ISO D模具彈簧 |
顏色 | 黃 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 粉末塗層 |
孔尺寸 | 2" |
桿尺寸 | 1" |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 2" |
總長度 | 4" |
回彈率 | 2221.2磅/英寸 |
類別 | 超重型 |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7320205060 |
原產地 | IT |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306104D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1" | 207.8磅/英寸 | 10 | 新台幣1,144元 | |
306105D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 157磅/英寸 | 10 | 新台幣1,240元 | |
306107D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 111.9磅/英寸 | 15 | 新台幣1,669元 | |
306108D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2" | 95.9磅/英寸 | 15 | 新台幣1,728元 | |
306110D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 75.9磅/英寸 | 10 | 新台幣1,226元 | |
306112D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3" | 64磅/英寸 | 10 | 新台幣1,351元 | |
306148D | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 12“ | 15.4磅/英寸 | 3 | 新台幣1,627元 |