項目 | ISO D模具彈簧 |
顏色 | 銀色 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 粉末塗層 |
孔尺寸 | 2" |
桿尺寸 | 1" |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 2" |
總長度 | 3.5“ |
回彈率 | 8051.1磅/英寸 |
類別 | 超強效 |
UPC | 634746217714 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7320205060 |
原產地 | IT |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307512D | 1" | 1機構/ 2“ | 1" | 3" | 3174.8磅/英寸 | 1 | 新台幣458元 | |
307516D | 1" | 1機構/ 2“ | 1" | 4" | 2226.9磅/英寸 | 3 | 新台幣1,566元 | |
307518D | 1" | 1機構/ 2“ | 1" | 4.5“ | 2055.6磅/英寸 | 3 | 新台幣1,651元 | |
307520D | 1" | 1機構/ 2“ | 1" | 5" | 1861.5磅/英寸 | 3 | 新台幣1,782元 | |
307524D | 1" | 1機構/ 2“ | 1" | 6" | 1456.1磅/英寸 | 2 | 新台幣939元 | |
307528D | 1" | 1機構/ 2“ | 1" | 7" | 1313.3磅/英寸 | 2 | 新台幣1,443元 | |
307532D | 1" | 1機構/ 2“ | 1" | 8" | 1153.4磅/英寸 | 2 | 新台幣1,613元 |