項目 | 管道 |
爆破壓力 | 200 PSI |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A 98 |
內部Dia。 | 2.5mm |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
外直徑。 | 4" |
公差 | +/- 0.004英寸 |
類別 | 公制 |
室壁厚度 | 0.03“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 爆破壓力 | 顏色 | 真空等級 | 室壁厚度 | 硬度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBN1 | 標準 | 180 PSI | 黑色 | - | 3機構/ 64“ | 邵氏A 98 | 5機構/ 32“ | 180 PSI | 新台幣1,589元 | ||
1PBN3 | 標準 | - | 黑色 | - | 0.086“ | 邵氏A 98 | 1機構/ 3“ | 150 PSI | 新台幣5,100元 | ||
1PBR3 | 公制 | 200 PSI | 淺藍 | - | 0.03“ | 邵氏A 98 | 2.5mm | 200 PSI | 新台幣809元 | ||
1PBR6 | 公制 | 180 PSI | 淺藍 | - | 0.039“ | 邵氏A 98 | 4mm | 180 PSI | 新台幣1,294元 | ||
1PBR7 | 公制 | 180 PSI | 黑色 | - | 0.039“ | 邵氏A 98 | 4mm | 180 PSI | 新台幣1,499元 | ||
1PBR8 | 公制 | 175 PSI | 淺藍 | - | 1.5mm | 邵氏A 98 | 5mm | 175 PSI | 新台幣2,280元 | ||
1PBR9 | 公制 | 175 PSI | 黑色 | - | 0.059“ | 邵氏A 98 | 5mm | 175 PSI | 新台幣2,280元 |