項目 | 管道 |
爆破壓力 | 420 PSI |
顏色 | 黑色/透明藍色 |
硬度 | 邵氏A 98 |
內部Dia。 | 5mm |
總長: | 840mm |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 140 PSI |
外直徑。 | 8mm |
溫度。 範圍 | -68至140 F |
公差 | +0.004至-0.004“ |
類別 | 粘合,螺旋 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 1.50mm |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPS-532-05-01 | 黑色/透明藍色 | 3機構/ 32“ | 9.5“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 32“ | 新台幣692元 | |
2MPS-532-10-01 | 黑色/透明藍色 | 3機構/ 32“ | 11.125“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 32“ | 新台幣660元 | |
2MPS-532-20-01 | 黑色/透明藍色 | 3機構/ 32“ | 14.25“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 32“ | 新台幣816元 | |
2MPS-532-40-01 | 黑色/透明藍色 | 3機構/ 32“ | 20.625“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 32“ | 新台幣870元 | |
2MPS-14-05-01 | 黑色/透明藍色 | 5機構/ 32“ | 10.5“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 64“ | 新台幣860元 | |
2MPS-14-10-01 | 黑色/透明藍色 | 5機構/ 32“ | 13“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 64“ | 新台幣821元 | |
2MPS-14-20-01 | 黑色/透明藍色 | 5機構/ 32“ | 18“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 64“ | 新台幣1,042元 |