項目 | 管道 |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏A:93 / D45D |
內部Dia。 | 1機構/ 8“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 456 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -50至140 F |
類別 | 高密度 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE14AG | 湖水綠 | 5機構/ 32“ | 100ft。 | 150 PSI | 線性低密度 | 0.040“ | 新台幣985元 | |
PE14DG | 湖水綠 | 5機構/ 32“ | 1000ft。 | 150 PSI | 線性低密度 | 0.040“ | 新台幣6,067元 | |
HDPE14X.170ANA | 皮膚護理 | 0.170“ | 100ft。 | 260 PSI | 高密度 | 0.040“ | 新台幣969元 |