項目 | 管道 |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏A:93 / D45D |
內部Dia。 | 3機構/ 16“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 340 PSI |
外直徑。 | 5機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -50至140 F |
類別 | 高密度 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高密度聚乙烯716ANA | 5機構/ 16“ | 228 PSI | 7機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,993元 | |
高密度聚乙烯78ANA | 3機構/ 4“ | 105 PSI | 7機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣4,590元 | |
高密度聚乙烯1.25ANA | 1" | 152 PSI | 1.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣11,070元 | |
高密度聚乙烯1.50ANA | 1.25“ | 124 PSI | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣15,252元 | |
高密度聚乙烯1.75ANA | 1.5“ | 105 PSI | 1.75“ | 1機構/ 8“ | 新台幣17,431元 | |
高密度聚乙烯2ANA | 1.75“ | 91 PSI | 2" | 1機構/ 8“ | 新台幣19,307元 | |
高密度聚乙烯2.25ANA | 2" | 80 PSI | 2.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣22,258元 |