扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ATP HDPE58ANA 管 5/8 英吋外徑 100 英尺長天然 | AC2QKG 2LZT7

ATP HDPE58ANA 管 5/8 英寸外徑 100 英尺長自然色

有現貨
貨號:AC2QKG 型號:HDPE58ANA交叉參考:2LZT7

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,473 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
顏色皮膚護理
硬度邵氏A:93 / D45D
內部Dia。1機構/ 2“
總長:100ft。
材料聚乙烯
最大。 壓力151 PSI
外直徑。5機構/ 8“
溫度。 範圍-50至140 F
類別高密度
室壁厚度1機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 2.12
船高(厘米)8.64
船長(厘米)28.45
船寬(厘米)28.96
HS代碼3917320020
原產地US

產品型號

產品型號外直徑。爆破壓力顏色公差類別室壁厚度硬度內部Dia。價錢
ATP 1CTF9 管道聚丙烯 1/4 英寸 180 Psi 100 英尺紅色 | AA9EWR 1例1機構/ 4“540 PSI+0.004至-0.004“標準3機構/ 64“邵氏A 985機構/ 32“新台幣1,386元
ATP 1CTG5 管材 聚丙烯 1/4 英寸 180 Psi 100 英尺 黃色 | AA9EWX 1CTG51機構/ 4“540 PSI+0.004至-0.004“標準3機構/ 64“邵氏A 985機構/ 32“新台幣1,386元
ATP PU06MAY 管材 聚丙烯 6mm 外徑 180 Psi 黃色 | AA9EXC 1CTH1 PU06五月6mm540 PSI+0.004至-0.004“公制0.039“邵氏A 984mm新台幣2,226元
ATP 1CTH2 管材 聚丙烯 6mm 外徑 180 Psi 紅色 | AA9EXD 1CTH26mm540 PSI+0.004至-0.004“公制0.039“邵氏A 984mm新台幣1,078元
ATP 1PBL9 管 3/32 英吋 Idx5/32 英吋外徑 100 英尺黑色 | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95機構/ 32“200 PSI黑色+/- 0.004英寸標準1機構/ 32“邵氏A 983機構/ 32“新台幣677元
ATP 1PBN7 管道 5/32 英寸內徑 x 1/4 外徑 250 英尺 Clearblue | AB2WEJ 1PBN71機構/ 4“180 PSI淺藍+/- 0.004英寸標準3機構/ 64“邵氏A 985機構/ 32“新台幣3,007元
ATP 1PBP8 管 5/32 英寸 Idx1/4 英寸外徑 250 英尺黑色 | AB2WEP 1PBP81機構/ 4“180 PSI黑色+/- 0.004英寸標準3機構/ 64“邵氏A 985機構/ 32“新台幣3,006元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ATP HDPE58ANA 管 5/8 英寸外徑 100 英尺長自然色
新台幣3,473元 /單元