項目 | 管道 |
爆破壓力 | 750 PSI |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏D:70 |
內部Dia。 | 0.18“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 尼龍 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -60到200 F. |
公差 | +/- 0.004英寸 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.035“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 爆破壓力 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18-ABLK | 675 PSI | 黑色 | 0.08“ | 100ft。 | 225 PSI | 1機構/ 8“ | 0.022“ | 新台幣327元 | |
N532-ABLK | 750 PSI | 黑色 | 0.106“ | 100ft。 | 250 PSI | 5機構/ 32“ | 0.025“ | 新台幣1,569元 | |
N38-ABLK | 750 PSI | 黑色 | 0.275“ | 100ft。 | 250 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,835元 | |
N18-BNA | 675 PSI | 皮膚護理 | 0.08“ | 250ft。 | 225 PSI | 1機構/ 8“ | 0.022“ | 新台幣817元 | |
N532-BNA | 750 PSI | 皮膚護理 | 0.106“ | 250ft。 | 250 PSI | 5機構/ 32“ | 0.025“ | - | 詢價
|
N38-BNA | 750 PSI | 皮膚護理 | 0.275“ | 250ft。 | 250 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
|
N532-黑 | 750 PSI | 黑色 | 0.106“ | 250ft。 | 250 PSI | 5機構/ 32“ | 0.025“ | 新台幣1,171元 |