項目 | 聚氨酯軟管 |
彎曲半徑 | 1.625“ |
顏色 | 淺藍 |
適合尺寸 | 3/8“ MSF |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
外直徑軟管。 | 9機構/ 16“ |
材料 | 聚氨酯與黃銅配件 |
類別 | 編織 |
可用長度 | 100ft。 |
工作壓力 | 210 PSI |
工作範圍 | 40至120度F |
船重(kg) | 3.63 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917310000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 適合尺寸 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 類別 | 可用長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS38-20CB2 | 1.625“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 編織螺旋 | 16ft。 | 新台幣5,736元 | ||
PBH14-25CB2 | 1" | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 編織 | 25ft。 | 新台幣1,885元 | ||
PBH14-50CB2 | 1" | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 編織 | 50ft。 | 新台幣2,881元 | ||
PBH14-100CB2 | 1" | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 編織 | 100ft。 | 新台幣5,087元 | ||
PBH38-25CB2 | 1.625“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 編織 | 25ft。 | 新台幣3,251元 | ||
PBH38-50CB2 | 1.625“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 編織 | 50ft。 | 新台幣5,730元 | ||
PBH38-100CB2 | 1.625“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 編織 | 100ft。 | 新台幣11,100元 |