項目 | 聚氨酯軟管 |
彎曲半徑 | 1" |
顏色 | 淺藍 |
適合尺寸 | 1機構/ 4“ |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
外直徑軟管。 | 3機構/ 8“ |
材料 | 聚氨酯與黃銅配件 |
打開 | 70 |
類別 | 編織線圈 |
可用長度 | 20ft。 |
工作壓力 | 210 PSI |
工作範圍 | 40至120度F |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3917330000 |
原產地 | US |
型號 | 可用長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
PBS14-10CB2 | 8ft。 | 新台幣2,142元 | |
PBS14-15CB2 | 12ft。 | 新台幣2,870元 | |
PBS14-20CB2 | 16ft。 | 新台幣3,611元 | |
PBS14-30CB2 | 24ft。 | 新台幣5,100元 |