項目 | 聚氨酯軟管 |
彎曲半徑 | 1.625“ |
顏色 | 淺藍 |
適合尺寸 | 3機構/ 8“ |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
外直徑軟管。 | 9機構/ 16“ |
材料 | 聚氨酯與黃銅配件 |
打開 | 42 |
類別 | 編織線圈 |
可用長度 | 24ft。 |
工作壓力 | 210 PSI |
工作範圍 | 40至120度F |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917310000 |
原產地 | US |
型號 | 可用長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
PBS38-15CB2 | 12ft。 | 新台幣4,681元 | |
PBS38-25CB2 | 20ft。 | 新台幣6,472元 | |
PBS38-35CB2 | 28ft。 | 新台幣8,478元 |