Atp Pe38-nd | Atp Pe4-nd | 聚乙烯管 | 16hmXNUMX | Raptor Supplies 台灣
ATP PE38-ND管聚乙烯| AD7ZUY 4HM16

ATP PE38-ND 聚乙烯管材

有現貨
貨號:AD7ZUY 型號:PE38-ND交叉編號:4HM16

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,927 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
顏色皮膚護理
硬度邵氏D:55
內部Dia。1機構/ 4“
總長:1000ft。
材料聚乙烯
最大。 壓力125 PSI
外直徑。3機構/ 8“
溫度。 範圍-50至140 F
室壁厚度1機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 7.88
船高(厘米)27.18
船長(厘米)50.8
船寬(厘米)50.8
HS代碼3917320020
原產地US

產品型號

產品型號內部Dia。總長:最大。 壓力外直徑。室壁厚度價錢
ATP PE12-NA管聚乙烯| AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3機構/ 8“100ft。125 PSI1機構/ 2“1機構/ 16“新台幣2,406元
ATP PE14-NA管聚乙烯| AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5機構/ 32“100ft。150 PSI1機構/ 4“1機構/ 16“新台幣958元
ATP PE14-ND管聚乙烯| AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5機構/ 32“1000ft。150 PSI1機構/ 4“1機構/ 4“新台幣6,182元
ATP PE38-NA管聚乙烯| AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1機構/ 4“100ft。125 PSI3機構/ 8“1機構/ 16“新台幣1,789元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ATP PE38-ND 聚乙烯管材
新台幣12,927元 /單元