項目 | 管道 |
爆破壓力 | 540 PSI |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A 98 |
內部Dia。 | 4mm |
總長: | 250ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 180 PSI |
外直徑。 | 6mm |
公差 | +/- 0.004英寸 |
類別 | 公制 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.039“ |
船重(kg) | 2.74 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 35.05 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 爆破壓力 | 顏色 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU532-BCB | 600 PSI | 淺藍 | 3機構/ 32“ | 200 PSI | 5機構/ 32“ | 標準 | 1機構/ 32“ | - | 詢價
|
PU50-BCB PU12-BCB | 450 PSI | 淺藍 | 1機構/ 3“ | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 標準 | 0.086“ | 新台幣14,808元 | |
PU50-BBLK PU12-BBLK | - | 黑色 | 1機構/ 3“ | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 標準 | 0.086“ | 新台幣21,247元 | |
PU04MB-CB | 600 PSI | 淺藍 | 2.5mm | 200 PSI | 4" | 公制 | 0.03“ | - | 詢價
|
PU04MB-黑色 | 600 PSI | 黑色 | 2.5mm | 200 PSI | 4" | 公制 | 0.03“ | - | 詢價
|
PU08MB-CB | 450 PSI | 淺藍 | 5mm | 175 PSI | 8mm | 公制 | 0.059“ | - | 詢價
|
PU08MB-黑色 | 450 PSI | 黑色 | 5mm | 175 PSI | 8mm | 公制 | 0.059“ | - | 詢價
|