Atp Pu10mbr |聚丙烯管 10mm 150 Psi 250 英尺 紅色 | 5mpw2 | Raptor Supplies 台灣
ATP PU10MBR 管材 聚丙烯 10 毫米 150 Psi 250 英尺 紅色 | AE4TKP 5MPW2

ATP PU10MBR 管材 聚丙烯 10mm 150 Psi 250 英尺 紅色

貨號:AE4TKP 型號:PU10MBR交叉參考:5MPW2

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
爆破壓力450 PSI
顏色
硬度邵氏A 98
內部Dia。6.5mm
總長:250ft。
材料聚氨酯
最大。 壓力150 PSI
外直徑。10mm
溫度。 範圍-40至160 F
公差+0.004至-0.004“
真空等級28英寸汞柱
室壁厚度10.03“

送貨信息:

船重(kg) 4.47
船高(厘米)7.62
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)45.72
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號顏色總長:價錢
ATP PU10MAY 管材 聚丙烯 10mm 外徑 150 Psi 黃色 | AA9EXG 1CTH5 PU10五月100ft。新台幣5,508元
ATP PU10MAR 管材 聚丙烯 10mm 外徑 150 Psi 紅色 | AA9EXH 1CTH6 PU10MAR100ft。新台幣5,442元
ATP PU10MBG 管材 聚丙烯 10 毫米 150 Psi 250 英尺 綠色 | AE4TKM 5MPW0 PU10MBG湖水綠250ft。新台幣8,983元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ATP PU10MBR 管材 聚丙烯 10mm 150 Psi 250 英尺 紅色