項目 | 管道 |
爆破壓力 | 450 PSI |
顏色 | 黃 |
硬度 | 邵氏A 98 |
內部Dia。 | 1機構/ 3“ |
總長: | 250ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -40至160 F |
公差 | +0.004至-0.004“ |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.086“ |
船重(kg) | 7.72 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PU50-AR PU12-AR | 紅 | 100ft。 | 新台幣8,400元 | |
PU50-AY PU12-AY | 黃 | 100ft。 | 新台幣8,432元 | |
PU12BR | 紅 | 250ft。 | 新台幣19,416元 |