項目 | 管道 |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A 98 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 250ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
類別 | 標準 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 6.1 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 35.05 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 爆破壓力 | 顏色 | 公差 | 類別 | 室壁厚度 | 硬度 | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1例 | 1機構/ 4“ | 540 PSI | 紅 | +0.004至-0.004“ | 標準 | 3機構/ 64“ | 邵氏A 98 | 5機構/ 32“ | 新台幣1,386元 | ||
1CTG5 | 1機構/ 4“ | 540 PSI | 黃 | +0.004至-0.004“ | 標準 | 3機構/ 64“ | 邵氏A 98 | 5機構/ 32“ | 新台幣1,386元 | ||
PU06五月 | 6mm | 540 PSI | 黃 | +0.004至-0.004“ | 公制 | 0.039“ | 邵氏A 98 | 4mm | 新台幣2,226元 | ||
1CTH2 | 6mm | 540 PSI | 紅 | +0.004至-0.004“ | 公制 | 0.039“ | 邵氏A 98 | 4mm | 新台幣1,078元 | ||
1PBL9 | 5機構/ 32“ | 200 PSI | 黑色 | +/- 0.004英寸 | 標準 | 1機構/ 32“ | 邵氏A 98 | 3機構/ 32“ | 新台幣677元 | ||
1PBN7 | 1機構/ 4“ | 180 PSI | 淺藍 | +/- 0.004英寸 | 標準 | 3機構/ 64“ | 邵氏A 98 | 5機構/ 32“ | 新台幣3,007元 | ||
1PBP8 | 1機構/ 4“ | 180 PSI | 黑色 | +/- 0.004英寸 | 標準 | 3機構/ 64“ | 邵氏A 98 | 5機構/ 32“ | 新台幣3,006元 |