項目 | 管道 |
爆破壓力 | 600 PSI |
顏色 | 湖水綠 |
硬度 | 邵氏A:98 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
公差 | +0.004至-0.004“ |
類別 | 擠壓 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4HL94 | 淺藍 | 標準 | 新台幣3,228元 |