Atp Pu5322ar | Atp Pu5ar | 管子外徑 32/50 英吋。 2 英尺長紅色 | 7lzfXNUMX | Raptor Supplies 台灣
ATP PU5322AR 管 5/32 英寸外徑 50 英尺長紅色 | AC2QFW 2LZF7

ATP PU5322AR 管 5/32 英寸外徑 50 英尺長紅色

貨號:AC2QFW 型號:PU5322AR交叉參考:2LZF7

得到它 可能 8, 星期三

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
爆破壓力800 PSI
顏色
硬度邵氏A:98
內部Dia。3機構/ 32“
總長:50ft。
材料聚氨酯
最大。 壓力200 PSI
外直徑。5機構/ 32“
公差+0.004至-0.004“
類別擠壓
真空等級28英寸汞柱
室壁厚度1機構/ 32“

送貨信息:

船重(kg) 0.15
船高(厘米)3.81
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)20.32
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號爆破壓力顏色總長:公差類別價錢
ATP 2LZF2 管 5/32 英吋外徑 50 英尺長淺藍色 | AC2QFQ PU5322AR/2LZF7 2LZF2800 PSI淡藍50ft。+0.004至-0.004“擠壓新台幣416元
ATP PU5322AY 管 5/32 英寸外徑 50 英尺長黃色 | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSI50ft。+0.004至-0.004“擠壓新台幣80元
ATP PU532AG 管 5/32 英寸外徑 100 英尺長綠色 | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSI湖水綠100ft。+0.004至-0.004“擠壓新台幣1,307元
ATP PU532BG 管 5/32 英寸外徑 250 英尺長綠色 | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSI湖水綠250ft。+0.004至-0.004“擠壓-
詢價
ATP 4HL95 管 5/32 英寸外徑聚氨酯 100 英尺 | AD7ZKF 4HL95200 PSI淺藍100ft。+/- 0.007英寸標準新台幣673元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ATP PU5322AR 管 5/32 英寸外徑 50 英尺長紅色