項目 | 電動手持鬆土機 |
清潔區 | 5" |
HP | 0.25 |
Hz | 50/60 |
段落 | Single |
電源供應器 | 230V交流 |
清除率 | 50至75平方呎/小時 |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 清潔區 | HP | 電源供應器 | 清除率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7-1 | 5" | 0.25 | 115V交流 | 50-75 平方英尺/小時。 | 新台幣37,692元 | ||
K7-1E | 8" | 0.25 | 115V交流 | 65-90 平方英尺/小時。 | 新台幣39,304元 | ||
K7-1V | 5" | 0.25 | 115V交流 | 50-75 平方英尺/小時。 | 新台幣39,572元 | ||
K7-1EV | 8" | 0.25 | 115V交流 | 65-90 平方英尺/小時。 | 新台幣45,123元 | ||
M5-1 | 8" | 0.5 | 115V交流 | 70-100 平方英尺/小時。 | 新台幣49,958元 | ||
M5-1E | 12“ | 0.5 | 115V交流 | 100-150 平方英尺/小時。 | 新台幣62,045元 | ||
M5-1V | 8" | 0.5 | 115V交流 | 70-100 平方英尺/小時。 | 新台幣54,793元 |