項目 | 重型汽車推車,2 件套 |
完 | 動力塗層 |
起重能力 | 5000磅。 |
材料 | 鐵件 |
尺寸 | 16W x 16L x 4“高 |
類別 | 重型 |
用於 | Auto Dolly 12"x16" 重型紅色粉末塗層手推車非常適合移動汽車、卡車、船隻等! 每個推車的額定重量為 2500 磅。 (總計 10,000 磅)。 |
船重(kg) | 21.72 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 42.42 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 起重能力 | 尺寸 | 類別 | 用於 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998101 | 自動推車,2 件套 | 3000磅。 | 12W x 16L x 4“高 | 標準 | Auto Dolly 12 英寸 x 16 英寸標準型紅色粉末塗層手推車非常適合移動汽車、卡車、船隻等! 每個小車的額定重量為 1500 磅。 (總共 3,000 磅)。 | 新台幣6,797元 | |
M998001-i | 自動移動車,單人 | 1500磅。 | 8W x 16L x 4“高 | 標準職責 | Auto Dolly 8 英寸 x 16 英寸標準型紅色粉末塗層手推車非常適合移動汽車、卡車、船隻等! 每個小車的額定重量為 1500 磅。 (總共 3,000 磅)。 | 新台幣4,324元 | |
M998100 | 自動推車,2 件套 | 3000磅。 | 8W x 16L x 4“高 | 標準 | Auto Dolly 8 英寸 x 16 英寸標準型紅色粉末塗層手推車非常適合移動汽車、卡車、船隻等! 每個小車的額定重量為 1500 磅。 (總共 3,000 磅)。 | 新台幣6,468元 |