項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | 塑料 |
電路類型 | 中繼 |
深度 | 58.00mm |
電氣連接 | 導線 |
IP等級 | 50 |
總長: | 50ft。 |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 50mA |
最高 感應距離 | 300mm |
最小 對像大小 | 半透明不透明 |
NEMA號 | 沒有評分 |
工作頻率 | 50 / 60赫茲 |
工作溫度 範圍 | -20度至65度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 24至240 VAC / DC |
響應時間 | 2毫秒 |
感應方式 | 擴散 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 18mm |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 11 |
船寬(厘米) | 5.5 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | KR |
型號 | 感應方式 | 價錢 | |
---|---|---|---|
BEN10M-TFR | 直通光束 | 新台幣5,976元 | |
BEN3M-PFR | 後向反射 | 新台幣5,141元 | |
BEN5M-流動速率 | 後向反射 | 新台幣4,927元 |