項目 | 光纖傳感器,亮或暗 |
電路類型 | PNP |
深度 | 2.874“ |
顯示屏 | 指示燈 |
電氣連接 | 2 m,4線電纜 |
身高 | 1.535“ |
IP等級 | 沒有評分 |
最高 負載電流 | 200mA |
NEMA號 | 沒有評分 |
工作頻率 | 1000赫茲 |
工作溫度 範圍 | 14度至122度F |
能量源 | 12到24 VDC |
響應時間 | 1.0毫秒 |
信號寬度 | 0.591“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 11 |
船寬(厘米) | 5.5 |
HS代碼 | 9013809000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 電路類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BF3RX | NPN | 新台幣5,751元 |